FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック UCTHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):304●横幅(mm):545●重量(kg)約:20.1●高さ側取付ピッチ(mm):240●横幅側取付ピッチ(mm):230●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):291
注文コード
05076526
品番
UCTH211K3
参考基準価格(税別)
¥89,120
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):304●横幅(mm):545●重量(kg)約:20.1●高さ側取付ピッチ(mm):240●横幅側取付ピッチ(mm):230●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):291
アズワン品番
68-1942-57
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方