ピローブロック UCTHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):213●横幅(mm):336●重量(kg)約:8●高さ側取付ピッチ(mm):166●横幅側取付ピッチ(mm):126●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):143 注文コード05076560 品番UCTH206K3
参考基準価格(税別)¥41,180 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):213●横幅(mm):336●重量(kg)約:8●高さ側取付ピッチ(mm):166●横幅側取付ピッチ(mm):126●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):143 アズワン品番68-1942-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする