FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):200●横幅(mm):1180●重量(kg)約:27●取付ピッチ(mm):1120●芯高(mm):102●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):800
注文コード
05076630
品番
UCTU209800
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):200●横幅(mm):1180●重量(kg)約:27●取付ピッチ(mm):1120●芯高(mm):102●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):800
アズワン品番
68-1942-93
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方