ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):200●横幅(mm):880●重量(kg)約:22●取付ピッチ(mm):820●芯高(mm):102●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):500 注文コード05076718 品番UCTU209500
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):200●横幅(mm):880●重量(kg)約:22●取付ピッチ(mm):820●芯高(mm):102●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):500 アズワン品番68-1942-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする