ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):190●横幅(mm):970●重量(kg)約:22●取付ピッチ(mm):910●芯高(mm):97●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):600 注文コード05076745 品番UCTU208600
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):190●横幅(mm):970●重量(kg)約:22●取付ピッチ(mm):910●芯高(mm):97●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):600 アズワン品番68-1942-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする