FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):192●横幅(mm):580●重量(kg)約:95●取付ピッチ(mm):520●芯高(mm):100●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):200
注文コード
05076761
品番
UCTL209200
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):192●横幅(mm):580●重量(kg)約:95●取付ピッチ(mm):520●芯高(mm):100●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):200
アズワン品番
68-1942-82
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方