ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):156●横幅(mm):740●重量(kg)約:9●取付ピッチ(mm):680●芯高(mm):82●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):400 注文コード05076806 品番UCTL205400
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):156●横幅(mm):740●重量(kg)約:9●取付ピッチ(mm):680●芯高(mm):82●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):400 アズワン品番68-1942-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする