FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):176●横幅(mm):560●重量(kg)約:8.5●取付ピッチ(mm):500●芯高(mm):92●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):200
注文コード
05076876
品番
UCTL207200
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):176●横幅(mm):560●重量(kg)約:8.5●取付ピッチ(mm):500●芯高(mm):92●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):200
アズワン品番
68-1942-74
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方