3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック UCTUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):210●横幅(mm):1090●重量(kg)約:27●取付ピッチ(mm):1030●芯高(mm):107●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):700
注文コード
05076989
品番
UCTU210700
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):210●横幅(mm):1090●重量(kg)約:27●取付ピッチ(mm):1030●芯高(mm):107●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):700
アズワン品番
68-1942-97
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方