FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック UCTUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):240●横幅(mm):1220●重量(kg)約:31●取付ピッチ(mm):1160●芯高(mm):120●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):800
注文コード
05077016
品番
UCTU212800
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):240●横幅(mm):1220●重量(kg)約:31●取付ピッチ(mm):1160●芯高(mm):120●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):800
アズワン品番
68-1943-09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方