3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック UCTUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):230●横幅(mm):1010●重量(kg)約:27●取付ピッチ(mm):950●芯高(mm):115●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):600
注文コード
05077025
品番
UCTU211600
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):230●横幅(mm):1010●重量(kg)約:27●取付ピッチ(mm):950●芯高(mm):115●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):600
アズワン品番
68-1943-02
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方