ピローブロック UCTUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):210●横幅(mm):1290●重量(kg)約:30●取付ピッチ(mm):1230●芯高(mm):107●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900 注文コード05077068 品番UCTU210900
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):210●横幅(mm):1290●重量(kg)約:30●取付ピッチ(mm):1230●芯高(mm):107●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900 アズワン品番68-1942-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする