ピローブロック 300形 UCTUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):315●横幅(mm):1100●重量(kg)約:60●取付ピッチ(mm):1040●芯高(mm):160●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):600 注文コード05077086 品番UCTU316600
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥415,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、300形

仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):315●横幅(mm):1100●重量(kg)約:60●取付ピッチ(mm):1040●芯高(mm):160●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):600 アズワン品番68-1943-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする