3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 UCTUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):335●横幅(mm):1250●重量(kg)約:70●取付ピッチ(mm):1190●芯高(mm):170●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):700
注文コード
05077181
品番
UCTU318700
参考基準価格(税別)
¥475,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、300形
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):335●横幅(mm):1250●重量(kg)約:70●取付ピッチ(mm):1190●芯高(mm):170●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):700
アズワン品番
68-1943-38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方