3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 300形 UCTUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):70●高さ(mm):295●横幅(mm):1060●重量(kg)約:46●取付ピッチ(mm):1000●芯高(mm):150●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):600 注文コード05077278 品番UCTU314600
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別) 値下げ
129,800
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、300形

仕様●軸径(mm):70●高さ(mm):295●横幅(mm):1060●重量(kg)約:46●取付ピッチ(mm):1000●芯高(mm):150●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):600 アズワン品番68-1943-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする