3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 300形 UCTUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):325●横幅(mm):1420●重量(kg)約:71●取付ピッチ(mm):1360●芯高(mm):165●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900 注文コード05077321 品番UCTU317900
参考基準価格(税別)¥474,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別) 値下げ
189,800
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、300形

仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):325●横幅(mm):1420●重量(kg)約:71●取付ピッチ(mm):1360●芯高(mm):165●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900 アズワン品番68-1943-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする