3/22より値下げ!現場を応援

ベアリング 三重シール UKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):85●厚み(mm):22●重量(kg)約:0.65●適用アダプター(別売):H2309 注文コード05077470 品番UK209LV
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):85●厚み(mm):22●重量(kg)約:0.65●適用アダプター(別売):H2309 アズワン品番68-1945-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする