3/22より値下げ!現場を応援

ベアリング 300形 三重シール UKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:115●高さ(mm):280●厚み(mm):68●重量(kg)約:18.8●適用アダプター(別売):H2326 注文コード05077515 品番UK326LV
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別) 値下げ
68,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:115●高さ(mm):280●厚み(mm):68●重量(kg)約:18.8●適用アダプター(別売):H2326 アズワン品番68-1946-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする