3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング 300形 三重シール UKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:125●高さ(mm):300●厚み(mm):72●重量(kg)約:23.9●適用アダプター(別売):H2328
注文コード
05077558
品番
UK328LV
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:125●高さ(mm):300●厚み(mm):72●重量(kg)約:23.9●適用アダプター(別売):H2328
アズワン品番
68-1946-74
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方