3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UKCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):120●厚み(mm):55●重量(kg)約:2.1●適用アダプター(別売):H2310
注文コード
05077716
品番
UKC210K3
参考基準価格(税別)
¥12,470
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):120●厚み(mm):55●重量(kg)約:2.1●適用アダプター(別売):H2310
アズワン品番
68-1947-04
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方