FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UKCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):85●厚み(mm):38●重量(kg)約:0.89●適用アダプター(別売):H2306
注文コード
05077786
品番
UKC206LV
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):85●厚み(mm):38●重量(kg)約:0.89●適用アダプター(別売):H2306
アズワン品番
68-1946-84
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方