ピローブロック 三重シール UKCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):100●厚み(mm):46●重量(kg)約:1.4●適用アダプター(別売):H2308 注文コード05077820 品番UKC208LV
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):100●厚み(mm):46●重量(kg)約:1.4●適用アダプター(別売):H2308 アズワン品番68-1946-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする