3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 300形 三重シール UKCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:125●高さ(mm):360●厚み(mm):131●重量(kg)約:52.9●適用アダプター(別売):H2328 注文コード05077978 品番UKC328LV
参考基準価格(税別)¥478,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別) 値下げ
179,800
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:125●高さ(mm):360●厚み(mm):131●重量(kg)約:52.9●適用アダプター(別売):H2328 アズワン品番68-1947-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする