ピローブロック 300形 三重シール UKCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):140●厚み(mm):55●重量(kg)約:3.2●適用アダプター(別売):H2310 注文コード05078005 品番UKC310LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):140●厚み(mm):55●重量(kg)約:3.2●適用アダプター(別売):H2310 アズワン品番68-1947-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする