FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):108●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.3●取付ピッチ(mm):83●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2306
注文コード
05078030
品番
UKF206K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):108●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.3●取付ピッチ(mm):83●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2306
アズワン品番
68-1948-38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方