ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):130●横幅(mm):130●重量(kg)約:1.9●取付ピッチ(mm):102●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308 注文コード05078066 品番UKF208K3
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):130●横幅(mm):130●重量(kg)約:1.9●取付ピッチ(mm):102●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308 アズワン品番68-1948-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする