ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):143●横幅(mm):143●重量(kg)約:2.6●取付ピッチ(mm):111●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2310 注文コード05078100 品番UKF210K3
参考基準価格(税別)¥10,770 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):143●横幅(mm):143●重量(kg)約:2.6●取付ピッチ(mm):111●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2310 アズワン品番68-1948-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする