ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:115●高さ(mm):410●横幅(mm):410●重量(kg)約:65.3●取付ピッチ(mm):320●取付ボルト呼び:M36●適用アダプター(別売):H2328 注文コード05078319 品番UKF328LV
参考基準価格(税別)¥382,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:115●高さ(mm):410●横幅(mm):410●重量(kg)約:65.3●取付ピッチ(mm):320●取付ボルト呼び:M36●適用アダプター(別売):H2328 アズワン品番68-1950-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする