FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:90●高さ(mm):310●横幅(mm):310●重量(kg)約:25.4●取付ピッチ(mm):242●取付ボルト呼び:M33●適用アダプター(別売):H2322
注文コード
05078371
品番
UKF322LV
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:90●高さ(mm):310●横幅(mm):310●重量(kg)約:25.4●取付ピッチ(mm):242●取付ボルト呼び:M33●適用アダプター(別売):H2322
アズワン品番
68-1950-45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方