ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):111●横幅(mm):179●重量(kg)約:1.7●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):72×15●適用アダプター(別売):H2309 注文コード05078450 品番UKFA209K3
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):111●横幅(mm):179●重量(kg)約:1.7●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):72×15●適用アダプター(別売):H2309 アズワン品番68-1950-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする