FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):116●横幅(mm):189●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):157●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):75×15●適用アダプター(別売):H2310
注文コード
05078459
品番
UKFA210K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,170
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):116●横幅(mm):189●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):157●取付ボルト呼び:M14●取付長穴径(mm):75×15●適用アダプター(別売):H2310
アズワン品番
68-1950-92
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方