3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8●適用アダプター(別売):H2305 注文コード05078486 品番UKFB205K3
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1951-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする