ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):144●横幅(mm):90●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):62●横側取付ピッチ(mm):46●縦側取付ピッチ(mm):32●取付ボルト呼び:M8●適用アダプター(別売):H2307 注文コード05078511 品番UKFB207K3
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):144●横幅(mm):90●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):62●横側取付ピッチ(mm):46●縦側取付ピッチ(mm):32●取付ボルト呼び:M8●適用アダプター(別売):H2307 アズワン品番68-1951-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする