ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):174●横幅(mm):106●重量(kg)約:2●芯高(mm):76●横側取付ピッチ(mm):54●縦側取付ピッチ(mm):43●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2309 注文コード05078538 品番UKFB209K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):174●横幅(mm):106●重量(kg)約:2●芯高(mm):76●横側取付ピッチ(mm):54●縦側取付ピッチ(mm):43●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2309 アズワン品番68-1951-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする