FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:4.3●取付ピッチ(mm):106.1●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2311
注文コード
05078617
品番
UKFC211K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,420
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:4.3●取付ピッチ(mm):106.1●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2311
アズワン品番
68-1951-98
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方