3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:75●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:10.4●取付ピッチ(mm):147.1●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2317 注文コード05078660 品番UKFC217K3
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:75●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:10.4●取付ピッチ(mm):147.1●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2317 アズワン品番68-1952-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする