ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:3●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト:M14●適用アダプター(別売):H2310 注文コード05078730 品番UKFC210LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,370 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):165●横幅(mm):165●重量(kg)約:3●取付ピッチ(mm):97.6●取付ボルト:M14●適用アダプター(別売):H2310 アズワン品番68-1951-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする