3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):145●横幅(mm):145●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):84.8●取付ボルト:M12●適用アダプター(別売):H2308 注文コード05078739 品番UKFC208LV
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) 値下げ
3,698
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):145●横幅(mm):145●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):84.8●取付ボルト:M12●適用アダプター(別売):H2308 アズワン品番68-1951-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする