ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:2.7●取付ピッチ(mm):93.3●取付ボルト:M14●適用アダプター(別売):H2309 注文コード05078748 品番UKFC209LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,120 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:2.7●取付ピッチ(mm):93.3●取付ボルト:M14●適用アダプター(別売):H2309 アズワン品番68-1951-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする