ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:7.4●取付ピッチ(mm):130.1●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2315 注文コード05078775 品番UKFC215LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:7.4●取付ピッチ(mm):130.1●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2315 アズワン品番68-1952-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする