3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック シール非接触形 UKFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):90●横幅(mm):161●重量(kg)約:1.3●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2307 注文コード05078836 品番UKFL207K3
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):90●横幅(mm):161●重量(kg)約:1.3●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2307 アズワン品番68-1953-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする