マルマン
A5スパイラルノート 方眼150枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(4冊)
色
ブラック
注文コード
05078862
品番
N247OHFS-05
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
機能的で使いやすいノート「スパイラルノートベーシック」。たっぷり書ける150枚入りに、ライフログやジャーナリングに使いやすい方眼罫が登場しました!
色
ブラック
寸法(mm)
本文:212×148
規格
A5
枚数
150
本体サイズ(mm)
212×162
罫幅(mm)
方眼:5