マルマン
B5 スパイラルノート 方眼150枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4冊)
注文コード
05078889
品番
N246OHFS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
機能的で使いやすいノート「スパイラルノートベーシック」。たっぷり書ける150枚入りに、ライフログやジャーナリングに使いやすい方眼罫が登場しました!
寸法(mm)
本文:254×179
色
クラフト
規格
B5
枚数
150
本体サイズ(mm)
254×193
罫幅(mm)
方眼:5