ピローブロック 三重シール UKFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):155●横幅(mm):258●重量(kg)約:5●取付ピッチ(mm):210●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2313 注文コード05078940 品番UKFL213LV
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):155●横幅(mm):258●重量(kg)約:5●取付ピッチ(mm):210●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2313 アズワン品番68-1954-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする