FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UKFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):140●横幅(mm):250●重量(kg)約:4.1●取付ピッチ(mm):202●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2312
注文コード
05078949
品番
UKFL212LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,590
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):140●横幅(mm):250●重量(kg)約:4.1●取付ピッチ(mm):202●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2312
アズワン品番
68-1954-16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方