A5スパイラルノート 方眼150枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(4冊)
色
ライトグレー
注文コード
05078968
品番
N247OHFS-51
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

機能的で使いやすいノート「スパイラルノートベーシック」。たっぷり書ける150枚入りに、ライフログやジャーナリングに使いやすい方眼罫が登場しました!

色
ライトグレー
寸法(mm)
本文:212×148
規格
A5
枚数
150
本体サイズ(mm)
212×162
罫幅(mm)
方眼:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする