3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:80●高さ(mm):280●横幅(mm):280●重量(kg)約:21.4●取付ピッチ(mm):216●取付ボルト:M30●適用アダプター(別売):H2318
注文コード
05079195
品番
UKFS318LV
参考基準価格(税別)
¥113,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:80●高さ(mm):280●横幅(mm):280●重量(kg)約:21.4●取付ピッチ(mm):216●取付ボルト:M30●適用アダプター(別売):H2318
アズワン品番
68-1956-65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方