FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:110●高さ(mm):370●横幅(mm):370●重量(kg)約:50.9●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト:M36●適用アダプター(別売):H2324
注文コード
05079220
品番
UKFS324LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:110●高さ(mm):370●横幅(mm):370●重量(kg)約:50.9●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト:M36●適用アダプター(別売):H2324
アズワン品番
68-1956-89
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方