ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):208●横幅(mm):208●重量(kg)約:8.9●取付ピッチ(mm):166●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2313 注文コード05079247 品番UKFS313LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):208●横幅(mm):208●重量(kg)約:8.9●取付ピッチ(mm):166●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2313 アズワン品番68-1956-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする