3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):195●横幅(mm):195●重量(kg)約:7.3●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2312 注文コード05079256 品番UKFS312LV
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) 値下げ
14,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):195●横幅(mm):195●重量(kg)約:7.3●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2312 アズワン品番68-1956-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする